Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQGST-DTSU-TA
Cod. Produttore
GST-DTSU-TA

Informazioni di prodotto

  • Serie: GST
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 5(60) A
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: DIN rail
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Misurazione: Intelligente e precisa
  • Certificazioni: CE conforme
Descrizione del produttore: Il contatore intelligente GST SMART METER è un dispositivo avanzato per la misurazione elettrica che offre precisione e affidabilità. Progettato per l'uso in impianti elettrici, consente un monitoraggio efficiente dei consumi energetici grazie a tecnologie innovative integrate. Questo misuratore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, garantendo un controllo accurato e facilitando la gestione energetica. La sua costruzione robusta e le funzionalità intelligenti lo rendono uno strumento essenziale per ottimizzare l'uso dell'energia elettrica.