Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQGST-BMS
Cod. Produttore
GST-BMS

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 100Ah
  • Energia: 5,1 kWh
  • Protezione: IP54
  • Funzione: Gestione batterie
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Applicazione: Monitoraggio prestazioni
  • Serie: SOHQGST-BMS
  • Installazione: Facile integrazione
Descrizione del produttore: Modulo BMS GST con capacità di 100Ah e 5,1 kWh, progettato per garantire una gestione efficiente e sicura delle batterie. Il dispositivo è dotato di protezione IP54, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo modulo è ideale per il monitoraggio e il controllo delle prestazioni delle batterie, ottimizzando la durata e la sicurezza del sistema elettrico. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici di varie dimensioni.