Descrizione del prodotto
L'Eaton 5E1600UI è un gruppo di continuità (UPS) compatto e affidabile, progettato per garantire protezione e continuità dell'alimentazione elettrica in ambienti domestici e uffici. Offre una potenza apparente di 1600 VA e una potenza reale di 900 W, con ingresso C14 e sei uscite C13, assicurando un'ampia compatibilità con dispositivi elettronici. Dotato di regolazione automatica della tensione (AVR), protegge le apparecchiature da sovratensioni e sbalzi di corrente, migliorando la stabilità dell'alimentazione. La porta USB compatibile HID consente un'integrazione semplice e automatica con i principali sistemi operativi come Windows, Mac OS e Linux. La batteria sigillata al piombo-acido da 12 V e 7 Ah è sostituibile e gestita da funzioni di protezione da scarica completa e avviamento a freddo. L'UPS presenta un design nero, compatto e indipendente, con un peso di 8,89 kg e dimensioni contenute (330 mm x 180 mm x 133 mm), ideale per risparmiare spazio. Supporta un intervallo di tensione in ingresso da 140 a 300 V e in uscita da 195 a 257 V, con frequenze di 50/60 Hz, garantendo un'efficienza del 95% al massimo carico. Completo di certificazioni internazionali (CE, IEC/EN 62040, RoHS) e conforme alle direttive di sicurezza e ambientali, rappresenta una soluzione affidabile per la protezione delle apparecchiature elettroniche. Descrizione del produttore: Il prodotto EATON 5E 1600 USB IEC G2 rappresenta una soluzione affidabile e compatta per la distribuzione di energia elettrica con funzionalità di protezione avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo sicurezza e efficienza. La presenza di porte USB e connettori IEC permette un facile collegamento e una gestione ottimale dell'alimentazione. La protezione IP elevata assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche in ambienti difficili. La sua tecnologia avanzata garantisce una distribuzione stabile e sicura dell'energia, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per impianti di distribuzione, questo dispositivo assicura un funzionamento affidabile e conforme agli standard internazionali di sicurezza e qualità.