Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E1200UI
Cod. Produttore
5E1200UI
Cod. EAN
3553340704277

Informazioni di prodotto

Eaton 5E 1200 USB IEC G2

Documentazione tecnica

L'Eaton 5E1200UI è un UPS compatto e affidabile con potenza apparente di 1200 VA e potenza reale di 660 W, ideale per proteggere dispositivi elettronici e sistemi informatici da interruzioni di corrente e sovratensioni. Dotato di tecnologia Line-Interactive con regolazione automatica della tensione (AVR), garantisce una stabilità ottimale della tensione in uscita compresa tra 195 e 257 V. Il design compatto e il peso di 8,13 kg lo rendono adatto a spazi ridotti, mentre la connettività USB conforme HID permette l'integrazione automatica con i principali sistemi operativi come Windows, Mac OS e Linux. L'alimentazione in ingresso avviene tramite connettore C14, con sei prese di uscita C13 per collegare più dispositivi. Le batterie sigillate al piombo-acido da 12 V e 7 Ah sono sostituibili e includono funzioni di protezione da scarica completa, test automatico e avviamento a freddo. L'efficienza al massimo carico raggiunge il 95%, con un consumo energetico contenuto di 34,7 W. L'UPS è conforme a molteplici direttive e certificazioni internazionali, tra cui CE, CB, RoHS e IEC/EN 62040, e supporta la gestione tramite software Eaton UPS Companion per un monitoraggio semplice e sicuro. La temperatura operativa varia da 0 a 40 °C con umidità relativa fino al 90% senza condensa, garantendo affidabilità in diversi ambienti. Il colore nero e la costruzione indipendente completano un prodotto versatile e performante per la protezione dell'alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto EATON 5E 1200 USB IEC G2 rappresenta una soluzione affidabile e compatta per la gestione dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design ottimizzato assicurano un'elevata protezione contro polvere e umidità, grazie a un grado di protezione IP elevato. La presenza di porte USB e connettori IEC permette una facile integrazione con dispositivi elettronici e sistemi di alimentazione, offrendo versatilità e funzionalità avanzate. La tecnologia di collegamento e il sistema di fissaggio sono progettati per un'installazione semplice e sicura, rispettando gli standard di sicurezza e qualità. La finitura superficiale e i materiali utilizzati assicurano un aspetto professionale e resistente all'usura. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo dispositivo garantisce un'efficiente distribuzione di energia con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla compatibilità con le normative internazionali.

Potenza (VA)

1200

Potenza (W)

850

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Eaton

Produttore

UPS line-interactive Eaton 5E 1200 USB IEC G2 per uso industriale

€ 169,07 x 1 pz.
(pz.)