Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAL4VENG
Cod. Produttore
AL4VENG
Cod. EAN
3700575926091

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Protezione: Termostato S250
  • Colore: Grigio
  • Funzione: Ventilazione forzata
  • Montaggio: Via tetto armadio
  • Serie: GGAL4VENG
  • Applicazione: Armadi elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Consente la ventilazione forzata via tetto dell'armadio.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

361 mm

altezza

50 mm

profondità

373 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

4

grado di protezione (IP)

Altro

con copertura protettiva

potenza nominale

60 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

648 METROC_ORA

emissione di rumori

54 DECIBEL_A

Produttore

GRUPPO 4 VENT.GRIGIO + TERMOST.S250