Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDGES36F-C
Cod. Produttore
GES36F-C
Cod. EAN
0074983601790

Informazioni di prodotto

Profilo salvacavo in polietilene a pareti i
Descrizione del produttore: Grommet Edging, Solid 100 Feet, Polyethylene, Natural, 0.11 Inch (2.7mm) Width, 0.12 Inch (3.0mm) Height, Panel Thickness Range is 0.026 to 0.036 Inches (0.7 to 0.9mm), General purpose material for indoor use up to 122 degrees Fahrenheit (50 degrees Celsius). Provided in 0.03 inch (0.8 mm) thick material making it highly flexible, Use product on straight edges.

Produttore

GROM EDG SLD,.11 X.12 ,NAT,1RL