Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6001947
Cod. Produttore
6001947
Cod. EAN
4012196352753

Informazioni di prodotto

Curva 90° orizzontale per passerelle grigliate, progettata per garantire efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design modulare.
  • Adatta a passerelle con bordo alto 55 mm, riducendo tempi di adattamento.
  • Compatibilità elevata con sistemi standard di canaline e griglie.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del percorso dei cavi per una maggiore sicurezza.
  • Riduzione dei costi energetici grazie a una migliore gestione degli impianti.
  • Durabilità e resistenza garantite per una lunga vita utile.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90° orizzontale per passerelle grigliate con altezza del bordo di 55 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipologia costruttiva

Gomito orizzontale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,8 mm

Adatto per la larghezza del canale grigliato

300 mm

Adatto per l'altezza del canale grigliato

55 mm

Produttore

GRB 90 530 G CURVE CANALI GRIGLIATI