Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50623
Cod. Produttore
GW50623
Cod. EAN
8011564017627

Informazioni di prodotto

Graffetta plastica piatta bianca per fissaggio cavi, ideale per installazioni elettriche precise e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Compatibilità con cavi da 5 a 6 mm
  • Materiale resistente per uso esterno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e ordinata
  • Durata nel tempo senza necessità di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un cablaggio efficiente

Documentazione tecnica

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Bianco

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

con chiodo

lunghezza del chiodo

18 mm

Chiodo d'acciaio temprato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Chiodo

larghezza dell'apertura

6 mm

altezza dell'apertura

6 mm

diametro del chiodo

1,8 mm

Adatto per diametro

5 ... 6 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

Graffetta plastica piatta 5-6 mm bianca per installazioni elettriche GW FIT serie