Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50622
Cod. Produttore
GW50622
Cod. EAN
8011564017610

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica con un sistema completo e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e intuitivi
  • Risparmio di tempo con accessori pronti all’uso
  • Adatto a diverse tipologie di impianti, dal residenziale all’industriale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto sicuro e duraturo con materiali di alta qualità
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimali
  • Adattabilità per ogni esigenza di installazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Bianco

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

con chiodo

lunghezza del chiodo

22 mm

Chiodo d'acciaio temprato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Chiodo

larghezza dell'apertura

8 mm

altezza dell'apertura

8 mm

diametro del chiodo

2 mm

bloccaggio del tubo

Adatto per diametro

7 ... 8 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 7-8MM - BIANCO

€ 0,0361 x 1 pz.
(pz.)