› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GPM/G7-8/317 QUADRO GEN.ILLUM.PUB

DKC
Cod. Rexel DKC081027179
Cod. Produttore 081027179
Cod. EAN 8054684025493

Informazioni principali

  • Serie: Grafi7
  • Dimensioni: 715x685x330 cm
  • Interruttori: 4x32A, 4x50A, 4x80A
  • Protezione: IP55, IK10
  • Relè differenziale: 110 ÷ 380 Vac
  • Contattore: 37A, 50A, 80A
  • Norme: CEI EN 61439
  • Tasca porta documenti: Inclusa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro realizzato in armadio in vetroresina Serie Grafi7, dimensioni 715x685x330 cm ad un vano per posa a pavimento mediante telaio di ancoraggio. Completo di tasca porta documenti per i relativi schemi elettrici. Caratteristiche tecniche componenti standard: Interruttore magnetotermico con bobina di sgancio: 4x32A p.i.10kA curva C (Pn 3x5,8 KVA), 4x50A p.i.10kA curva C (Pn 3x8,8 KVA), 4x80A p.i.16kA curva B (Pn 3x12,2 KVA) AM+CR; Fotocellula crepuscolare con amplificatore a regolazione di soglia: IP 54, 230V, portata contatto 10A S Selettore di funzionamento manuale/automatico; CRD Relè differenziale auto ripristinante: alimentazione mono-bi-trifase 110 ÷ 380 Vac, tarabile in corrente (10mA ÷ 15A) e in tempo (0 ÷ 5 s). Tempo di ritardo con autoripristino (1 ÷ 15 min); Contattore quadripolare di inserzione linea: predisposto per montaggio interruttori magnetotermici, n° 2 file da 8 moduli cad., n°4 poli 37A 18.5kW in AC3 ((Pn3x5,8 KVA), n°4 poli 50A 22 kW in AC3 (Pn 3x8,8 KVA), n°4 poli 80A 41 kW in AC3 (Pn 3x12,2 KVA). Grado di protezione IP55 CEI EN 60529/A1, Resistenza agli urti IK10 CEI EN 62262, Conforme a norme CEI EN 61439. Possibilità di esecuzioni con orologio astronomico, relè per controllo guasti a terra, scaricatori di sovratensione, interruttori protezione linee di uscita.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

1390 mm

altezza

1390 mm

profondità

330 mm

bloccabile

numero RAL

7035

tipo di copertura

Porta

assorbimento di potenza

17400 W

numero di fasi

3

protezione

Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

caratteristica di intervento

C

Materiale del corpo

Altro

Numero moduli DIN

87

tipo di chiusura

Cilindro

grado di protezione (IP)

IP55

numero di combinazioni interruttore differenziale/magnetotermico

1

numero di gruppi diretti

1

Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale

1

numero di poli interruttore principale

4

numero totale di gruppi

1

corrente nominale dell'interruttore principale

32 A

GPM/G7-8/317 QUADRO GEN.ILLUM.PUB