Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3441
Cod. Produttore
GWD3441
Cod. EAN
8034035052989

Informazioni di prodotto

La soluzione ideale per il trasporto e la movimentazione sicura di quadri elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e accessori standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza durante il sollevamento e la movimentazione
  • Affidabilità e durata nel tempo, riducendo costi di manutenzione

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Altro

altezza

51 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

GOLFARI DI SOLLEVAMENTO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 200MM

€ 38,24 x 1 pz.
(pz.)