Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3443
Cod. Produttore
GWD3443
Cod. EAN
8034035053009

Informazioni di prodotto

Il quadro QDX 630 H offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche fino a 630A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura modulare con parte frontale asportabile per un’installazione facilitata
  • Design monoblocco in lamiera saldata per maggiore solidità e protezione
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie alla configurazione intelligente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro agenti esterni e polveri
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

250 mm

Tipologia

Altro

altezza

51 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

GOLFARI DI SOLLEVAMENTO - QDX 630 H - PER STRUTTURE 250MM

€ 13,74 x 1 pz.
(pz.)