Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6015276
Cod. Produttore
6015276
Cod. EAN
4012196965847

Informazioni di prodotto

Morsetto di fissaggio per vite M10 60x40 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto di fissaggio per passerelle grigliate installate a pavimento o su distanziatori tipo DBL.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

GKS 50 11 FS DISPOSITIVO DI FISSAGG