Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV51820
Cod. Produttore
MV51820
Cod. EAN
3660612199614

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNZIONE UNIVERSALE BFR INOX 316
  • Serie: BFR PASSERELLE FILO
  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Tipo: Giunzione universale
  • Finitura: Inox saldato
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Categoria: BFR - Passerelle
  • Uso: Edilizia e impianti
Descrizione del produttore: Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

Serie

BFR PASSERELLE FILO,BUILDING PASS

Produttore

GIUNZIONE UNIVERSALE BFR INOX 316