› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giunzione retraibile a freddo 3M QS2000E media tensione industriale

3M
Cod. Rexel 3M7100081930
Cod. Produttore 7100081930

Informazioni principali

  • Serie: QS2000E
  • Tensione: media tensione
  • Giunzione: 92-FS 613-3E E/C
  • Sezione cavi: 35-150 mm²
  • Isolamento: silicio
  • Installazione: retraibile a freddo
  • Controllo campo: preinstallato
  • Efficienza: meccanismo rimovibile

Descrizione del prodotto

Giunzioni retraibili a freddo progettate per garantire un collegamento sicuro e duraturo tra cavi elettrici. Questo prodotto assicura un'installazione rapida senza l'uso di calore, mantenendo elevati standard di isolamento e protezione meccanica. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e resistenza nel tempo, offre una soluzione efficace per la continuità elettrica e la protezione contro agenti esterni. La tecnologia di retrazione a freddo consente un montaggio semplice e pulito, riducendo i tempi di intervento e migliorando la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: QS2000E 92-FS 613-3E E/C - Giunzione per media tensione "Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ serie QS2000E sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Dispositivo di controllo del campo elettrico preinstallato nel corpo di isolamento. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV."

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

Kit giunzione retraibile a freddo 3M QS2000E media tensione industriale