Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7100082660
Cod. Produttore
7100082660

Informazioni di prodotto

  • Serie: QS2000E
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Giunzione media tensione
  • Isolamento: Silicio
  • Installazione: Retrattile a freddo
  • Meccanismo: Preallungato rimovibile
  • Controllo campo: Preinstallato
  • Applicazione: Cavi MV
Le giunzioni retraibili a freddo QS2000E 93 AS 620 1 sono progettate per il collegamento sicuro di cavi elettrici con un singolo conduttore, garantendo una tensione nominale di 18/30 (36) kV. Questo prodotto assicura un isolamento affidabile e una protezione efficace grazie alla tecnologia di retrazione a freddo, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La struttura è studiata per mantenere l'integrità del collegamento senza l'uso di calore, facilitando l'installazione e riducendo i rischi associati ai metodi tradizionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: QS2000E 93-AS 620-1 (24kV) - Giunzione per media tensione "Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ serie QS2000E sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Dispositivo di controllo del campo elettrico preinstallato nel corpo di isolamento. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV."

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

Produttore

3M

Kit giunzione media tensione retraibile freddo 24kV per cavi elettrici