Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095782090
Cod. Produttore
095782090
Cod. EAN
8033603500334

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Giunzione verticale, profondità 460 mm, versione chiusa
Descrizione del produttore: Permette la componibilità in verticale di tutti gli armadi della stessa serie senza lavorazioni aggiuntive. Da installare tra un modulo e l’altro, rimuovendo il tetto del modulo inferiore e la base del modulo superiore. Totale isolamento tra un vano e l'altro. Possibilità di forare la membrana di vetroresina in base alle esigenze. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Elemento di connessione, alto

altezza

73 mm

profondità

460 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

Produttore

DKC

Giunzione GVH7/C chiusa linea Conchiglia