Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBAL28/A/U/BL
Cod. Produttore
AL28/A/U/BL
Cod. EAN
5020963052163

Informazioni di prodotto

Giunzione girevole NC28 PA66+Al BK
Giunzione girevole NC28 Poliammide 66 con Alluminio colore Nero

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

esecuzione

diritto

dimensione nominale

28 mm

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-50 °C

Produttore

ABB

GIUNZIONE GIREVOLE NC28 PA66+AL B