Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV51123
Cod. Produttore
MV51123
Cod. EAN
3660612003225

Informazioni di prodotto

GIUNZIONE DIRITTA CON BULLONI BFR 60-110 - FINITURA Z275
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

adatto per canale a griglia

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 600 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

110 mm

lunghezza

250 mm

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

superficie

zincato a nastro

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

GIUNZIONE DIRITTA 250 MM Z275