Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
esecuzione
connettore longitudinale
giunzione articolata orizzontale
tipo di connessione
connettore senza viti
adatto per canale a griglia
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
50 mm 200 mm
adatto per altezza sistema di supporto cavi
60 mm
materiale
acciaio
qualità del materiale
acciaio inossidabile
superficie
zincato a nastro
Serie
BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te