Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
esecuzione
connettore longitudinale
tipo di connessione
connettore senza viti
adatto per canale portacavi
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
65 mm 395 mm
adatto per altezza sistema di supporto cavi
50 mm
lunghezza
290 mm
materiale
acciaio
qualità del materiale
acciaio inossidabile
superficie
zincato a nastro
Serie
BRN_PASSER__LAMIERA,BUILDING_PASS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te