Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV41110
Cod. Produttore
MV41110
Cod. EAN
3660612006431

Informazioni di prodotto

BRN GIUNZIONE AUTOMATICA RAPIDA BRN35 - FINITURA Z 275
Serie BRN - Passerelle portacavi MAVIL in acciaio galvanizzato

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore senza viti

adatto per canale portacavi

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

65 mm 395 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

35 mm

lunghezza

290 mm

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

superficie

zincato a nastro

Serie

BRN_PASSER__LAMIERA,BUILDING_PASS

Produttore

GIUNZIONE AUTO BRN35 Z275 GROS