Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT48TBEU
Cod. Produttore
GT48TBEU
Cod. EAN
8006588037195

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T" 200X80 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica con dimensioni 200x80 mm, colore bianco RAL 9010. Progettato per collegamenti sicuri e ordinati nelle installazioni elettriche, garantisce resistenza e facilità di montaggio. Adatto per l'organizzazione e la protezione dei cavi in ambienti professionali.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto T per canalina elettrica 200x80 mm bianco RAL 9010 installazioni professionali