Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT27TBEU
Cod. Produttore
GT27TBEU
Cod. EAN
8006588037355

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 100x40 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Protezione: IP40, GWT 850°C
  • Installazione: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
  • Barre lunghezza: 2 metri
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1, B.T 2014/35/EU
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica con dimensioni 100x40 mm, colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra le sezioni di canaline, assicurando continuità e protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni professionali in impianti elettrici, facilita la distribuzione e il passaggio dei cavi mantenendo un aspetto pulito e funzionale.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto T per canalina elettrica 100x40 mm bianco RAL 9010 installazioni professionali