Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT40TBEU
Cod. Produttore
GT40TBEU
Cod. EAN
8006588037447

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-V0
  • Grado di protezione: IP40
  • Temperatura di prova: GWT 850°C
  • Installazione: coperchio smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica con dimensioni 200x100 mm, colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra sezioni di canalina, facilitando la distribuzione dei cavi elettrici in impianti civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo, è ideale per organizzare e proteggere le linee elettriche mantenendo un aspetto pulito e funzionale.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto T canalina elettrica 200x100 mm bianco RAL 9010 per impianti civili industriali