Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI31TBEU
Cod. Produttore
MINI31TBEU
Cod. EAN
8006588044193

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T" 40x16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica con dimensioni 40x16 mm, colore bianco RAL 9010. Realizzato in materiale resistente e adatto per l'installazione di sistemi di gestione cavi e protezione dei fili elettrici. Progettato per garantire una connessione sicura e ordinata tra i segmenti di canalina, facilitando la distribuzione e l'organizzazione degli impianti elettrici in ambienti residenziali e industriali.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto T 40x16 mm bianco RAL 9010 per canalina elettrica installazioni residenziali industriali