Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI30TBEU
Cod. Produttore
MINI30TBEU
Cod. EAN
8006588045787

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T" 30x10 BIA 9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica da 30x10 mm, di colore bianco RAL 9010, ideale per collegamenti e derivazioni in impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce un montaggio semplice e sicuro, assicurando continuità e protezione dei cavi all’interno della canalina. Progettato per offrire funzionalità e durata nel tempo, si integra perfettamente con sistemi di canalizzazione standard.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto T 30x10 mm bianco RAL 9010 per canalina elettrica impianti standard