Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD205TBEU
Cod. Produttore
LD205TBEU
Cod. EAN
8006588015995

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T" 200x50 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica di dimensioni 200x50 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco (9010). Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra le sezioni di canaline, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Adatto per installazioni elettriche in ambienti residenziali e professionali, assicura durata e stabilità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto T 200x50 mm bianco 9010 per canalina elettrica collegamento sicuro e stabile