› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

GIUNTO RJ45 STP C6 F/F

Cod. Rexel GG6210270S00
Cod. Produttore 6210270S00

Informazioni principali

  • Tipo: GIUNTO RJ45 STP C6 F/F
  • Connessione: RJ45 maschi diretti
  • Funzione: Prolunga cavo
  • Formato: Keystone
  • Montaggio: Patch panel 24 porte
  • Compatibilità: Faceplate 45x45
  • Utilizzo: Scatola da parete
  • Serie: GGM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli accoppiatori RJ45 schermati consentono il collegamento, in cablaggio diretto, di connettori RJ45 maschi. Garantiscono la tradizionale funzione di prolunga del cavo. Quelli in formato ''keystone'' consentono un facile montaggio su patch panel a 24 porte (GGM PAN24VK) ma anche su Faceplate obliqui 45x45 (GGM PL45IS, ...) e nella scatola da parete (GGM 627019000).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa/presa

Tipologia costruttiva

Diritto

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45

GIUNTO RJ45 STP C6 F/F
€ 10,32 x 1 pz.
(pz.)