Prodotti / Canalizzazioni / Vari Condotti - Canalizzazioni / Varie canalizzazioni e passerelle /

Cod. Rexel
S3SG1000GZS
Cod. Produttore
SG1000GZS
Cod. EAN
8033603920385

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO LINEARE RETT - ZS
  • Utilizzo: Unione elementi rettilinei
  • Tipo: Giunto lineare rinforzato
  • Applicazione: Con accessori e incastro
  • Serie: S3SG1000GZS
  • Materiale: Rinforzato
  • Forma: Rettangolare
  • Consiglio uso: Per unioni resistenti
Il giunto lineare rinforzato si utilizza per l'unione degli elementi rettilinei con gli accessori. E' consigliabile utilizzare il giunto lineare rinforzato per l'unione degli elementi rettilinei anche in presenza dell'incastro. Descrizione del produttore: Il giunto lineare rinforzato si utilizza per l'unione degli elementi rettilinei con gli accessori. E' consigliabile utilizzare il giunto lineare rinforzato per l'unione degli elementi rettilinei anche in presenza dell'incastro.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

giunzione articolata orizzontale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

DKC

GIUNTO LINEARE RETT - ZS

€ 6,29 x 1 pz.