Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD205LBEU
Cod. Produttore
LD205LBEU
Cod. EAN
8006588015803

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 200x50 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento per canalina elettrica, con dimensioni 200x50 mm, realizzato in materiale resistente di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici, facilita l'unione tra sezioni di canalina assicurando continuità e protezione ai cavi interni. La finitura liscia e il design compatto lo rendono ideale per ambienti residenziali e professionali, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per la gestione dei sistemi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto L 200x50 mm bianco RAL 9010 per canalina elettrica collegamento sicuro