Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT30LBEU
Cod. Produttore
GT30LBEU
Cod. EAN
8006588036587

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 150X60 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento per canalina elettrica con dimensioni di 150x60 mm, realizzato in materiale resistente e rifinito nel colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un montaggio sicuro e una continuità estetica nelle installazioni elettriche, assicura affidabilità e facilità di posa nelle applicazioni civili e industriali.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto L 150x60 mm bianco RAL 9010 collegamento canalina elettrica civile industriale