Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT10LBEU
Cod. Produttore
GT10LBEU
Cod. EAN
8006588036532

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 120X60 B.9010
Descrizione del produttore: Giunto a L per canalina elettrica con dimensioni 120x60 mm, realizzato in materiale resistente per garantire una connessione sicura e stabile tra sezioni di canalina. Progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità del sistema di distribuzione elettrica, assicurando protezione e ordine nei cablaggi. Adatto per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, offre una soluzione funzionale per la gestione dei cavi.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto L 120x60 mm resistente per canalina elettrica impianti civili industriali