Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIP68CPC6AS
Cod. Produttore
IP68CPC6AS

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Categoria: CAT6A Shielded
  • Velocità: 10G
  • Tipo cavo: AWG22-24
  • Colore cavo: 568A/B
  • Tipo giunto: STP
  • Montaggio: senza attrezzi
  • Serie: GGIP68CPC6AS
Descrizione del produttore: IP68 connection module for CAT6A shielded solid cable extension. No specific tool required. Individual packing CAT6A Shielded version IDC wiring blocs Compliant with IEC 60529 AWG22-24 acceptance 568A/B color code

colore

Nero

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

GIUNTO IP68 CAT6A 10G STP

€ 26,39 x 1 pz.
(pz.)