› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

GIUNTO FILO CANALE F5-C5 50X50 Z

DKC
Cod. Rexel S34095010
Cod. Produttore 4095010
Cod. EAN 8033603103559

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Funzione: Giunto per canalizzazioni
  • Compatibilità: Sistemi DKC
  • Uso: Connessione elementi rettilinei
  • Protezione: Corrosione zincata
  • Serie: F5-C5
  • Applicazione: Passerella a filo

Descrizione del prodotto

Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC. Descrizione del produttore: Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC.

Caratteristiche tecniche

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 50 mm

adatto per filo canale a griglia

4 ... 4 mm

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per passarella a filo

materiale

Acciaio

lunghezza

100 mm

qualità del materiale

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connessione

Connettore a vite

Tipologia

Connettore longitudinale

colore

Altro

GIUNTO FILO CANALE F5-C5 50X50 Z