Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S34091015
Cod. Produttore
4091015
Cod. EAN
8033603103528

Informazioni di prodotto

Il giunto Filo Canale F5-C5 400x100 Z garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio tra elementi rettilinei
  • Compatibilità con sistemi canalizzazioni DKC
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Ottimizzazione del sistema di supporto cavi
  • Possibile risparmio energetico grazie a un sistema efficiente
Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC. Descrizione del produttore: Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

5 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 ... 400 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

DKC

GIUNTO FILO CANALE F5-C5 400X100 Z