Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S34091014
Cod. Produttore
4091014
Cod. EAN
8033603103511

Informazioni di prodotto

Giunto Filo Canale F5-C5 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

5 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

DKC

GIUNTO FILO CANALE F5-C5 300X100 Z