Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S34091013
Cod. Produttore
4091013
Cod. EAN
8033603103504

Informazioni di prodotto

Il giunto filo canale F5-C5 200x100 Z offre soluzioni efficienti per il collegamento tra elementi rettilinei delle passerelle a filo e i sistemi di canalizzazioni DKC.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità universale con sistemi DKC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per una maggiore affidabilità
  • Ottimizzazione del sistema di canalizzazione per miglior efficienza energetica
  • Manutenzione semplificata nel tempo
Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC. Descrizione del produttore: Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 4 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

DKC

GIUNTO FILO CANALE F5-C5 200X100 Z