Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S34098012
Cod. Produttore
4098012
Cod. EAN
8033603103658

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Tipo: Giunto filo canale
  • Materiale: Zincato (ZS)
  • Applicazione: Passerella a filo
  • Compatibilità: Sistemi canalizzazioni DKC
  • Funzione: Connessione elementi rettilinei
  • Serie: F5-C5
  • Uso: Accessorio di collegamento
Descrizione del produttore: Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 4 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

Produttore

DKC

GIUNTO FILO CANALE F5-C5 150X80 ZS