Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
S34095011
Cod. Produttore
4095011
Cod. EAN
8033603103566

Informazioni di prodotto

Il giunto filo canale F5-C5 100x50 ZS offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di connessione
  • Compatibilità con sistemi DKC per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e duratura
  • Ottimizzazione della gestione dei cavi
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a un sistema ordinato
Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC. Descrizione del produttore: Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 4 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Produttore

DKC

GIUNTO FILO CANALE F5-C5 100X50 ZS