› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

GIUNTO F/F CAT6A FTP

Cod. Rexel GG6210210GS00
Cod. Produttore 6210210GS00

Informazioni principali

  • Categoria: CAT6A FTP
  • Tipo: Giunto F/F
  • Connessione: RJ45 schermato
  • Funzione: Prolunga cavo
  • Montaggio: Pannelli GGM PAN24VK
  • Compatibilità: Faceplate 45x45
  • Serie: GGM
  • Utilizzo: Cablaggio diretto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli accoppiatori RJ45 schermati consentono il collegamento, in cablaggio diretto, di connettori RJ45 maschi. Garantiscono la tradizionale funzione di prolunga del cavo. Consentono un facile montaggio su pannelli GGM PAN24VK ma anche su Faceplate obliqui 45x45 (GGM PL45IS ...) e GGM 627019000

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa/presa

Tipologia costruttiva

Diritto

schermato

categoria

6A (TIA)

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45

GIUNTO F/F CAT6A FTP