Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONGU65
Cod. Produttore
CONGU65
Cod. EAN
8006588128770

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65 x 50 mm
  • Lunghezza: 28 mt
  • Sezione utile: 2530 mm²
  • Materiale: resistente con guarnizione
  • Protezione: tenuta contro polvere e umidità
  • Installazione: facile e sicura
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: B.9010
Descrizione del produttore: Giunto con guarnizione di dimensione 65, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra componenti elettrici. Realizzato in materiale resistente, assicura una protezione efficace contro infiltrazioni e garantisce durata nel tempo. Ideale per applicazioni di impianti elettrici che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La guarnizione integrata migliora la tenuta, prevenendo polvere e umidità, contribuendo così alla sicurezza e all’efficienza dell’impianto.

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

65 mm

Produttore

Giunto con guarnizione dimensione 65 per impianti elettrici protezione polvere umidità