Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONGU80
Cod. Produttore
CONGU80
Cod. EAN
8006588128695

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 80 x 60 mm
  • Lunghezza: 20 mt
  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe: 1 stabilizzato UV (UL94-V0)
  • Area sezione: 4018 mm²
  • Serie: Giunto con guarnizione
  • Protezione: Impermeabile
  • Applicazione: Collegamento sicuro componenti
Descrizione del produttore: Giunto con guarnizione di dimensione 80, progettato per garantire un collegamento sicuro e impermeabile tra componenti elettrici. Realizzato in materiale resistente, assicura protezione e durabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la continuità e la sicurezza degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono tenuta affidabile e resistenza agli agenti esterni.

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

80 mm

Produttore

Giunto con guarnizione 80 resistente per collegamenti elettrici sicuri e impermeabili