Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT40LG
Cod. Produttore
GT40LG
Cod. EAN
8006588036303

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L"200X100 GR
Descrizione del produttore: Giunto ad angolo a L per canaline elettriche con dimensioni 200x100 mm, progettato per garantire un collegamento solido e sicuro tra i segmenti di canalina. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione ottimale dei cavi elettrici all’interno dell’impianto. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una gestione ordinata e affidabile dei cablaggi.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto angolare L 200x100 mm per canaline elettriche resistente e durevole