Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD157LBEU
Cod. Produttore
LD157LBEU
Cod. EAN
8006588014172

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 150X75 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto angolare a L per canalina elettrica, dimensioni 150x75 mm, colore bianco RAL 9010. Realizzato in materiale resistente e adatto per l'installazione di impianti elettrici, consente di collegare e proteggere i cavi negli angoli con un design funzionale e discreto. Ideale per garantire continuità e sicurezza nelle canalizzazioni elettriche.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

75 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto angolare L 150x75 mm bianco RAL 9010 per canalina elettrica installazioni sicure