Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT26TBEU
Cod. Produttore
GT26TBEU
Cod. EAN
8006588037348

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T"80X40 BIA 9010
Descrizione del produttore: Giunto a T per canalina elettrica con dimensioni 80x40 mm, caratterizzato da finitura bianca RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento stabile e sicuro tra i profili della canalina, assicura continuità e protezione nel passaggio dei cavi elettrici. Ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità e un aspetto ordinato.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto a T per canalina elettrica 80x40 mm finitura bianca RAL 9010 installazioni professionali