Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40225
Cod. Produttore
DX40225
Cod. EAN
8018678009401

Informazioni di prodotto

RKT/25G GIUNTO A T ISPEZ.GRI.
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

forma

elemento a T

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

per diametro del tubo nominale

25 mm

diametro esterno

30 mm

diametro interno

25.1 mm

esecuzione

a innesto

in due parti

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS