Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA4198
Cod. Produttore
A4198
Cod. EAN
8015466131238

Informazioni di prodotto

Giunto a T - EXT + DX - WH
Giunto a T per collegamenti elettrici, progettato per estensioni con uscita destra. Realizzato in materiale resistente di colore bianco, garantisce una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento a T compatto e funzionale, facilita l’organizzazione e la distribuzione dei cavi mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Il giunto a T EXT + DX in bianco rappresenta una soluzione versatile e funzionale per le esigenze di connessione elettrica. Progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile, questo giunto è ideale per applicazioni in cui è richiesta una distribuzione efficiente dell'energia. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La finitura in bianco non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma si integra perfettamente in diversi ambienti di lavoro. Questo giunto a T è particolarmente adatto per installazioni in cui è necessario un accesso rapido e semplice alle connessioni elettriche. La sua progettazione innovativa consente un'installazione agevole, rendendolo una scelta preferita per professionisti e installatori. Con il giunto a T EXT + DX, puoi contare su prestazioni affidabili e una gestione efficiente dell'energia.

larghezza

90 mm

lunghezza

148 mm

altezza/profondità

38 mm

Produttore

Giunto a T bianco per collegamenti elettrici con uscita destra, resistente e compatto per impianti professionali