Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT30TBEU
Cod. Produttore
GT30TBEU
Cod. EAN
8006588037379

Informazioni di prodotto

GIUNTO "T" 150X60 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto a forma di T per canaline portacavi, con dimensioni di 150x60 mm. Progettato per garantire un collegamento stabile e sicuro tra sezioni di canaline, facilita l’organizzazione e la distribuzione dei cavi elettrici. Il colore bianco RAL 9010 assicura un aspetto pulito e integrato negli impianti elettrici, rendendolo ideale per installazioni sia civili che industriali. Realizzato con materiali resistenti per durabilità e protezione ottimale dei cavi.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Giunto a T per canaline portacavi 150x60 mm bianco RAL 9010 per impianti elettrici