Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT30LG
Cod. Produttore
GT30LG
Cod. EAN
8006588036181

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 150X60 GR
Descrizione del produttore: Giunto a forma di L per canaline elettriche, con dimensioni di 150x60 mm. Progettato per collegare e unire sezioni di canaline in modo sicuro e stabile, garantendo continuità nel passaggio dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un angolo retto nelle canalizzazioni, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L per canaline elettriche 150x60 mm resistente e durevole per impianti elettrici